AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ011.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ011.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 m

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 M

Serie di prodotti

EAN

2000001295656

Codice prodotto

POLMQ011.060000

Cod. produttore

MQ011.060000

Produttore

POL

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

60 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 m

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Secco (fumi secchi):

no

Umido (fumi condensati):

Positivo (fumi in pressione):

Negativo (fumi in depressione):

Spessore della parete:

1.5 mm

Tubo flessbile in PP in rotoli, serie Plastikò Flex MQ. E' un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9010, con guarnizioni (opzionali) ub EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide. Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature di utilizzo fino a 120°C. La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede del bicchiere femmina per garantire latenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP. Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio. Da impegnarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 • da utilizzare solo con caldaie a condensazione • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce