POLYMAXACCIAI - POLMQ010.160000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL - MQ010.160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 160 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 25 m
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Plastikò Flex
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
2000000026787
Codice prodotto
POLMQ010.160000
Cod. produttore
MQ010.160000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
160 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
25 m
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Secco (fumi secchi):
no
Umido (fumi condensati):
sì
Positivo (fumi in pressione):
sì
Negativo (fumi in depressione):
sì
Spessore della parete:
1.5 mm