AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B - 9414219.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 300 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070649208

Codice prodotto

PLK9414219.02

Cod. produttore

9414219.02

Produttore

PLK

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

300 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

150 mm

ETEREA batteria. 4,5W. 450 lm. 3000K. Colore Bianco