PLATEK LIGHT SRL - PLK8951050.06 STAFFA PER PALO DIAMETRO 114MM-GRIG - 8951050.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078482654
Codice prodotto
PLK8951050.06
Cod. produttore
8951050.06
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
114 mm


