AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945089 CONTROCASSA MINI CORNICHE 100 - 8945089

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945089 CONTROCASSA MINI CORNICHE 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade a LED -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 59 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078027848

Codice prodotto

PLK8945089

Cod. produttore

8945089

Produttore

PLK

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade a LED:

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

59 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

162 mm

Altezza/profondità di installazione:

45.5 mm

Controcassa L. 162 mm x D. 59 mm x H. 45,5 mm.