AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8918755 FILTRO SABBIATO PER MINI - 8918755

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8918755 FILTRO SABBIATO PER MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077721747

Codice prodotto

PLK8918755

Cod. produttore

8918755

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

85 mm

Filtro sabbiato per 1200 Mini.