PLATEK LIGHT SRL - PLK8918615 VETRO ANTISCIVOLO MEDIO INOX - 8918615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
7449077468956
Codice prodotto
PLK8918615
Cod. produttore
8918615
Produttore
PLK
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


