PLATEK LIGHT SRL - PLK8905072 VISIERA TARGET LARGE - 8905072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070686753
Codice prodotto
PLK8905072
Cod. produttore
8905072
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Visiera per TARGET LARGE Proiettore (in colore .01 nero).


