AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8391508.06 M.CORN. 600 23W-RGBW WIDE- 500MA-GRIGIO - 8391508.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 23 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079091312

Codice prodotto

PLK8391508.06

Cod. produttore

8391508.06

Produttore

PLK

Max prestazioni del sistema:

23 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

32 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

600 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MINI CORNICHE Applique - 600 mm - LED RGBW. 23W. 500mA. 24 VDC