AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8306408 MEDIO ANELLO INOX 16W-RGBW WIDE- 350MA

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 260 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078714694

Codice prodotto

PLK8306408

Cod. produttore

8306408

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

260 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

224 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

230 mm

Carico massimo:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

MEDIO Anello inox - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. LED RGBW 16W 350mA - 45°. Colore: Inox.