PLATEK LIGHT SRL - PLK4032611.08 MENHIR 200 (15,5W-3K) 1 FINESTRA -ANTR - 4032611.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 15.5 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449072386675
Codice prodotto
PLK4032611.08
Cod. produttore
4032611.08
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
15.5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
200 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1740 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
200 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



