PLATEK LIGHT SRL - PLK3333664.06 TRIS 2600 (39W-4K) 220-240V 50/60HZ-GRIG - 3333664.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 45 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449079778848
Codice prodotto
PLK3333664.06
Cod. produttore
3333664.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
45 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
2600 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5145 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
160 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II



