PLATEK LIGHT SRL - PLK3240216.09 MESH PAL 800 (12W-3K) WIDE -BRONZO - 3240216.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 12 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449074954124
Codice prodotto
PLK3240216.09
Cod. produttore
3240216.09
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
12 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1050 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
200 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



