PLATEK LIGHT SRL - PLK3040216.01 FLAMINGO PAL 1500 (7,5W-3K) TRIAC-NERO - 3040216.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 9 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449072978108
Codice prodotto
PLK3040216.01
Cod. produttore
3040216.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
9 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1500 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
705 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
360 mm
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
55 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



