AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1968626.08 MOON PAL 800 (14W-4K) BIEMISSIONE -ANTR - 1968626.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 14.9 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073922032

Codice prodotto

PLK1968626.08

Cod. produttore

1968626.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

14.9 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1560 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

57 mm

Larghezza:

250 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

MOON Paletto H. 800 mm - 2 X 3 LED 4000K - Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Anello e base realizzati in pressofusione di alluminio verniciato e resistenti alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Ottica: Simmetrica bi-facciale. LED Bianco 14 W 1560 lm 4000K. Finitura antracite.