AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PFM20C8N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PFM20C8N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8018851100895

Codice prodotto

PZZVF PFM20C8N

Cod. produttore

VF PFM20C8N

Produttore

PZZ

Tappo passacavo per un cavo da Ø 8 a Ø 12 mm, filettato M20x1,5. Materiale corpo: tecnopolimero. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 0,8 a 1 Nm.