AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD310MP-H0T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD310MP-H0T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851569197

Codice prodotto

PZZST HD310MP-H0T

Cod. produttore

ST HD310MP-H0T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forza di ritenuta magnete permanente: Senza magnete, Forma dell'azionatore: Dimensioni 90x25x18 mm, fissaggio laterale (H), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.