AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD710MP-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD710MP-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851588488

Codice prodotto

PZZST GD710MP-G1T

Cod. produttore

ST GD710MP-G1T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.