AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL210N4-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL210N4-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851373725

Codice prodotto

PZZST DL210N4-D1T

Cod. produttore

ST DL210N4-D1T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 53x16x7 mm, fissaggio frontale (L), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.