AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851141942

Codice prodotto

PZZPX 12740

Cod. produttore

PX 12740

Produttore

PZZ

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi.