AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851163432

Codice prodotto

PZZPA 20220-M2

Cod. produttore

PA 20220-M2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: blocco dell'azionatore del pedale.