AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1DPK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1DPK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851456817

Codice prodotto

PZZNS D4CE1DPK-F41

Cod. produttore

NS D4CE1DPK-F41

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Tipo di connessione: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone.