AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B022KG-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B022KG-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851572951

Codice prodotto

PZZNA B022KG-DN5

Cod. produttore

NA B022KG-DN5

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili, Apertura positiva: Si.