AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB050F-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851155529

Codice prodotto

PZZHP AB050F-KAM

Cod. produttore

HP AB050F-KAM

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

100.6 mm

Lunghezza del sensore:

22.5 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

4 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Con connettore integrato. parte mobile a destra e uscita dall’alto.