AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-5PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851126826

Codice prodotto

PZZHP AA050F-5PN

Cod. produttore

HP AA050F-5PN

Produttore

PZZ

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

100.6 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

4 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

cavo lunghezza 5 metri. parte mobile a destra e uscita da dietro.