AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 350-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 350-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851570247

Codice prodotto

PZZFR 350-M2

Cod. produttore

FR 350-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.