PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2178 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 3
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 24 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8018851028069
Codice prodotto
PZZFP 2178
Cod. produttore
FP 2178
Produttore
PZZ
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
3
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
24 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Rosso
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0