PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 2DM04K7-D111 POTENZIOMETRO SERIE E6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 4700 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851273803
Codice prodotto
PZZE6 2DM04K7-D111
Cod. produttore
E6 2DM04K7-D111
Produttore
PZZ
Resistenza:
4700 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del foro:
22 mm