AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4531-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4531-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851210051

Codice prodotto

PZZE2 1PERZ4531-T6

Cod. produttore

E2 1PERZ4531-T6

Produttore

PZZ

E2 1PERZ4531. Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo. Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso. Temperatura ambiente: -40°C ... +80°C.