AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA610 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851195426

Codice prodotto

PZZE2 1ILA610

Cod. produttore

E2 1ILA610

Produttore

PZZ

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Con anello frontale:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Tipo di lente:

Alto

Indicatore luminoso abbinato ad unità luminosa con LED • Temperatura ambiente -25°C +70°C • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14