AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIXSYS SRL - PIXDRR244-13ABC-T REGOLATORE TRIPLO SETPOINT DIN RAIL - DRR244-13ABC-T

copiacopia
PIXSYS SRL - PIXDRR244-13ABC-T REGOLATORE TRIPLO SETPOINT DIN RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004941901

Codice prodotto

PIXDRR244-13ABC-T

Cod. produttore

DRR244-13ABC-T

Produttore

PIX

Il regolatore PID DRR244 si distingue nel segmento dei regolatori su guida DIN per la completezza di caratteristiche hardware e software che si riassumono in un unico codice d'ordine. L’ingresso analogico è programmabile per sensori di temperatura come termoresistenze e termocoppie, oppure per segnali di processo in corrente/tensione normalmente usati su trasmettitori di pressione, sensori di umidità e di flusso o su inverter.Le uscite del regolatore sono selezionabili come comando/molteplici modalità di allarme/ritrasmissione analogica.La comunicazione seriale è in RS485 con protocollo Modbus RTU/ Slave.L' alimentazione a range esteso da 24 a 230V AC/DC con isolamento galvanico lo rende idoneo anche in caso di oscillazione nella rete elettrica. Oltre alla funzione di regolatore PID caldo-freddo, il DRR244 trova applicazione anche come convertitore di segnali grazie alla disponibilità di uscita analogica galvanicamente isolata dall'ingresso, utilizzabile in modalità di ritrasmissione del valore di processo o di setpoint.Come gli altri modelli della serie Blue Line, DRR244 è programmabile con App MyPixsys tramite comunicazione NFC/RFID.