AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 121 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007374

Codice prodotto

PIZ838000

Cod. produttore

838000

Produttore

PIZ

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

240...240 V

Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max<(>,,<)> 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione 1 V AC/DC,larg hezza = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.