AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787500 PNOZ XV2P C 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787500 PNOZ XV2P C 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Con circuito di retroazione -

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008302

Codice prodotto

PIZ787500

Cod. produttore

787500

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Potenza assorbita:

4.5 W

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0, 1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo diarresto di emergenza, ripari mobili.