AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787340 P2HZ X1P C 24DC 3NA+1NC+2PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787340 P2HZ X1P C 24DC 3NA+1NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008395

Codice prodotto

PIZ787340

Cod. produttore

787340

Produttore

PIZ

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ787340 - P2HZ X1P C 24DC 3NA 1NC 2PNP