AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ784197 PNOZE7P C 24DC 2PNP+2PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ784197 PNOZE7P C 24DC 2PNP+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548055917

Codice prodotto

PIZ784197

Cod. produttore

784197

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio monocanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento di più dispositivi, per ilcont rollo di 2 barriere fotoelettriche a raggio singolo.