AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ784192 PNOZE6.1P C 24DC 2PNP+1PNP+4NA

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ784192 PNOZE6.1P C 24DC 2PNP+1PNP+4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008791

Codice prodotto

PIZ784192

Cod. produttore

784192

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscitedi sicurezza, 4 contatti a relè di sicurezza, 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a molla estraibili, collegamento di più dispositivi, controlloa rresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.