AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772213 CAVO ADAPTER SI/HA 15/15 2,5M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772213 CAVO ADAPTER SI/HA 15/15 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548080544

Codice prodotto

PIZ772213

Cod. produttore

772213

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Verde

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772213 - CAVO ADAPTER SI HA 15 15 2 5M