AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772134 PNOZM ES CANOPEN

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772134 PNOZM ES CANOPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 101.4 mm

  • Profondità - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548069563

Codice prodotto

PIZ772134

Cod. produttore

772134

Produttore

PIZ

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101.4 mm

Profondità:

115 mm

Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, CANopen.