AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751126 PNOZ S6.1 C 24DC 3NA+1NC+1PNP

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751126 PNOZ S6.1 C 24DC 3NA+1NC+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548045901

Codice prodotto

PIZ751126

Cod. produttore

751126

Produttore

PIZ

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Relè di sicurezza per comando a due mani Pilz, tipo/modello PIZ751126 - PNOZ S6.1 C 24DC 3NA 1NC 1PNP