PILZ ITALIA SRL - PIZ751017 SET MORS.PNOZ MB1 - A MOLLA - 751017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 6 A
Numero di poli - 2
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0.25...2.5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 0.2...1.5 mm²
Numero di morsetti per polo - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4046548088045
Codice prodotto
PIZ751017
Cod. produttore
751017
Produttore
PIZ
Massima corrente nominale:
6 A
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.25...2.5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.2...1.5 mm²
Numero di morsetti per polo:
2
Larghezza:
10 mm
Altezza:
20 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
20 mm
Con barra di neutro:
no