AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630740 PSEN OP4F-S-14-015/1 150MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630740 PSEN OP4F-S-14-015/1 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548062069

Codice prodotto

PIZ630740

Cod. produttore

630740

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.