AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570890 PSEN SG2C, ATTUATORE

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570890 PSEN SG2C, ATTUATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 110 mm

  • Altezza del sensore - 108 mm

  • Lunghezza del sensore - 146 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079692

Codice prodotto

PIZ570890

Cod. produttore

570890

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

110 mm

Altezza del sensore:

108 mm

Lunghezza del sensore:

146 mm

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570890 - PSEN SG2C ATTUATORE