AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570551 PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE - 570551

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570551 PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di costruzione - Angolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio -

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548057355

Codice prodotto

PIZ570551

Cod. produttore

570551

Produttore

PIZ

Tipo di tensione:

DC

Tipo di costruzione:

Angolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Antideflagrante:

no

Larghezza:

52 mm

Elettromagnete per blocco porte Pilz, tipo/modello PIZ570551 - PSEN SL-0.5 STAFFA X PORTA SCORREVOLE