AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ570406 PSEN ML S 1.1 UNIT?

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ570406 PSEN ML S 1.1 UNIT?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548090383

Codice prodotto

PIZ570406

Cod. produttore

570406

Produttore

PIZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

2

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

7500 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

5

Tipo di contatto:

Altri

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

217 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie