AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ542063 PSEN CS5.11N COD .TEN. MAG

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ542063 PSEN CS5.11N COD .TEN. MAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 101.6 mm

  • Altezza del sensore - 26.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 19 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548085914

Codice prodotto

PIZ542063

Cod. produttore

542063

Produttore

PIZ

Larghezza del sensore:

101.6 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Lunghezza del sensore:

19 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazionet ip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto dellaconfezione = 1 interruttore codificato bloccaggio mediante magnete.