AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ535130 PSENIM 1 INTERFACCIA TAPPETI

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ535130 PSENIM 1 INTERFACCIA TAPPETI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di esercizio - 0...60 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 96 mm

  • Profondità - 43.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548026795

Codice prodotto

PIZ535130

Cod. produttore

535130

Produttore

PIZ

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

48 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

43.5 mm

Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.