AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ512110 PSEN 2.1-10 MAGNETE

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ512110 PSEN 2.1-10 MAGNETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003420

Codice prodotto

PIZ512110

Cod. produttore

512110

Produttore

PIZ

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ512110 - PSEN 2.1-10 MAGNETE