PILZ ITALIA SRL - PIZ506339 PSEN MA1.4P-57 PSEN1.4,10MM, M8/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 26.4 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548060546
Codice prodotto
PIZ506339
Cod. produttore
506339
Produttore
PIZ
Distanza di commutazione:
0 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
26.4 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC