PILZ ITALIA SRL - PIZ402303 SET MORSETTI ANGOL. A VITE PER PIT M3.2/ - 402303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0.25...2.5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 0.2...1.5 mm²
Numero di morsetti per polo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046548077834
Codice prodotto
PIZ402303
Cod. produttore
402303
Produttore
PIZ
Massima corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.25...2.5 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.2...1.5 mm²
Numero di morsetti per polo:
1
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
40 mm
Con barra di neutro:
no


