AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ402260RD PITREADER KEY YE G RD

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ402260RD PITREADER KEY YE G RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 42 mm

  • Altezza - 15.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Profondità - 8 mm

  • Peso - 8 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548106176

Codice prodotto

PIZ402260RD

Cod. produttore

402260RD

Produttore

PIZ

Larghezza:

42 mm

Altezza:

15.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

8 mm

Peso:

8 g

Chiave transponder generica per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: rosso materiale: Plastica